Beli Meteran Air Plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- Jason PVC Plastic Water Bibcock with NozzleDeskripsi:Plastic PVC materialEpitomizes durable designatribut:
- Size (inch): 1/2
- Material: Plastic PVC
- Color: White
- KRISBOW Pompa Air untuk Mesin Bajak SawahDeskripsi:OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.atribut:
- Item: Water Pump
- Onda Meteran Air Plastikatribut:
- Size (inch): 1/2
- Material: Plastik
- Dimensions (LxWxH) (mm): 165x102.5x117.5
- Weight (g): 1500
- Yuasa Water Accu (Air Aki)Deskripsi:- Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.atribut:
- Volume (ml): 1000
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- monotaro Suction Type Water Duster (Semprotan Air)Deskripsi:Water, and using a cleaning solution, such as the suction cleaning work.atribut:
- Connection Method: Coupler attached
- Fluid: Compressed air
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.7
- Nozzle Length (mm): 290
- Hose Length (mm): 2000
- Body Material: Nylon 66
- Material (Hose): PVC
- Material (Nozzle): Brass, Steel
- Use Temperature (°C): -10 to 60
- TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)atribut:
- Size (m): 5
- Dimension 1 (mm): 66
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 3 (mm): 19
- TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)Deskripsi:With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
- air Pop Up Sifon Pembuangan Air WastafelDeskripsi:Basin drainage system / pembuangan air kotor wastafelTerbuat dari stainless steelLebih awetPanjang x lebar x tinggi: 35 cm x 5 cm x 14 cmUntuk ukuran pipa 1 1/4 inchatribut:
- Dimension: 35 x 5 x 14 cm
- Material: Stainless Steel
- Size Pipe: 1 1/4 Inch
- Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)atribut:
- Volume (ml): 1000
- Rinnai Gas Water HeaterDeskripsi:Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)atribut:
- Rated Power (W): 1500
- SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air)Deskripsi:Excellent chemical and oil resistance.Approximately 1/2 the weight compared to steel.Can also be used for strong acids and strong alkalis.It's an open drum.Some drums have obtained the UN mark. (UN mark...It is a product that complies with international standards for maritime transport of dangerous goods)Purpose:For powder transportation.
- Green Leaf Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)atribut:
- Color: Random Color
Daftar Harga Meteran Air Plastik Terbaru April 2026
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp739.900 |
| Jason PVC Plastic Water Bibcock with Nozzle | Rp10.900 |
| KRISBOW Pompa Air untuk Mesin Bajak Sawah | Rp609.900 |
| Onda Meteran Air Plastik | Rp709.900 |
| PUMA (Otomotif) Water Accu Demineral (Air Aki Demineral) | Rp31.900 |
| Yuasa Water Accu (Air Aki) | Rp9.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp26.900 |
| URBAN PLASTIC Plastik Cor | Rp209.900 |
| monotaro Suction Type Water Duster (Semprotan Air) | Rp399.900 |
| TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran) | Rp40.900 |
Data diperbarui pada 06/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/63P104573219-2.jpg)



%20Water%20Accu%20Demineral%20(Air%20Aki%20Demineral)/34P104887112-2.jpg)
/3vP103522139-3.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)

/oxP103190897-1.jpg)
/bjP103840415-5.jpg)
/ciP103469450-1.jpg)

/44P103522148-1.jpg)

/8cP101005300-24.jpg)

/0aP104585010-5.jpg)
/k6P102035726-3.jpg)
%20Water%20Accu%20Zuur%20(Air%20Aki%20Zuur)/2vP104887103-1.jpg)
/P102947234-1.jpg)